Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 12-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 15 mm, isoliert, rot, 2,5 mm², AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 12-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 15 mm, isoliert, rot, 2,5 mm², AWG
Flachsteckerleiste, 12-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 15 mm, isoliert, rot, 2,5 mm², AWG
Artikel-Nr.:
     4502-07F6038
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     47870918
EAN/GTIN:
     4099889612424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteckerleisten für Leiterplattenmontage Typ Weco 900-SUN. Für Flachsteckhülsen 6,3 mm nach DIN 46247; Nennstrom: 16 A, Material: Messing, verzinnt, Steckdicke: 0,8 mm, Lötstift: 1,0 x 0,8 mm, Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Farbe: rot, Kriechstromfestigkeit: CTI 600, Temperaturbereich: –40 bis +100 °C, Verschmutzungsgrad: 3, Zulassungen: UL, CSA. Mit Rastermaß 7,5 mm Typ 900-SUN 7,5. Nennspannung: 500 V, Isolationsspannung: 750 V. Typ: 900-SUN 7,5/12, 12polig, L 86 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 12-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe der Isolation:
rot
Isoliert:
Ja
Länge:
15 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Gewicht:
0.01091 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,22*
€ 233,5018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,37*
€ 232,4903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,67*
€ 222,1373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,67*
€ 200,7173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,24*
€ 182,3556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.