Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
>
Artikel
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 6-polig, Polyamid, natur, 880297-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07F6179
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
880297-1
EAN/GTIN:
4099889629507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Klemmengehäuse, 880297-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 6 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: polyamid.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
24 mm
Material:
Polyamid
Polzahl:
6-polig
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Flachstecker
,
Flat Plug
,
Steckzunge
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 2,1 bis 3,31 mm², AWG 14 bis 12, Me
AMP
170258-1
€ 450,00*
Zubehör
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 2,1 bis 3,31 mm², AWG 14 bis 12, Me
AMP
170258-2
ab € 500,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen