Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
>
Artikel
Flachstecker, 6,35 x 0,81 mm, L 30.38 mm, unisoliert, gerade, 0,82-2,08 mm², AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07F6216
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
42098-2
EAN/GTIN:
4099889612462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Ohne Rastloch Typ 0-0042098-2. Typ: 0-0042098-2, 0,8 bis 2,1 mm², 3,1 bis 4,1 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-14
Bauform:
gerade
Isoliert:
Nein
Länge:
30.38 mm
Leiterquerschnitt:
0,82-2,08 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
6,35 x 0,81 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1955*
€ 0,2326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1654*
€ 0,1968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen