| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07F650 Herst.-Nr.: 35004.000.000 EAN/GTIN: 4099889629569 |
| | |
|
| | |
| Rundsteckhülsen mit Isolation Typ 35. Aus Zinnbronze, verzinnt, mit Crimpanschluss; Isolation: PVC. Technische Merkmale (Typ, Stiftdicke (Sd), für Leiterquerschnitt, Farbe): 35004, Sd 4,0 mm, 0,5 bis 1,0 mm², rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 22 mm | Material: | PVC | Ursprungsland: | SK | Gewicht: | 0.0011 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Steckhülse, Rundsteckhülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinde..., Zubehör für Labor- und Messtechniks..., Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |