| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07F812 Herst.-Nr.: 42.0072 EAN/GTIN: 4099889687316 |
| | |
|
| | |
| Steckerstifte 1,3 mm für Leiterplatten Typ MC S1,3-18,5. Aus Hartkupfer-Legierung, vergoldet, mit Lötanschluss. Typ: S1,3-18,5, Steckerstift Weitere Informationen: | | Einpressschaft: | Rund | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Länge: | 18.5 mm | Stiftdurchmesser: | 2.45 mm | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Steckerstift, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| |