Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.3 mm, M4, blau, 3635A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.3 mm, M4, blau, 3635A
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.3 mm, M4, blau, 3635A
Artikel-Nr.:
     4502-07F9618
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3635A
EAN/GTIN:
     4099889588354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
presskabelschuh
Kabelschuhe in Ringform mit Isolation Typ Vogt 3. Aus Elektrolytkupfer, verzinnt, mit Crimpanschluss Mit Nennquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe:
blau
Gewindegröße:
M4
Isolationsmaterial:
Nylon
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
4.3 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
105 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46237
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Quetschkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 546,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.