Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Gabelkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.3 mm, M4, 3518C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Gabelkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.3 mm, M4, 3518C
Unisolierter Gabelkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.3 mm, M4, 3518C
Artikel-Nr.:
     4502-07F966
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3518C
EAN/GTIN:
     4099889588446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Kabelschuhe in Gabelform ohne Isolation Typ Vogt 35. Aus Elektrolytkupfer, verzinnt, mit Crimpanschluss Für Nennquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm² Typ 35.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gabelkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Gewindegröße:
M4
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
4.3 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
125 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 544,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.