Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, M4, blau, 793220050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, M4, blau, 793220050
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, M4, blau, 793220050
Artikel-Nr.:
     4502-07F9720
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     7932200502
EAN/GTIN:
     4099889588521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Kabelschuhe in Ringform mit kleberinnenbeschichtetem Schrumpfschlauch Typ DSG-CANUSA Crimpseal II 7932. Zum zugfesten und feuchtigkeitsdichten Vercrimpen von abisolierten Leitungen mit einer handelsüblichen Crimpzange; Schrumpftemperatur: min. +100 °C, Betriebstemperatur: - 55 bis +125 °C, Durchmesser vor/nach Schrumpfung: 5,0/1,8 mm. Ausführung für Nennquerschnitt 1,5 bis 2,5 qmm in blau Typ 7932. Technische Merkmale (Typ, für Schraubengröße): 200502, 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe:
blau
Gewindegröße:
M4
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
125 °C
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 546,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.