Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Artikel-Nr.:
     4502-07L0171
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     3315 Z0
EAN/GTIN:
     0019428146139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Peli Taschenlampe LED mit Ex Schutz 3315 Z0
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe mit Ex Schutz
Batterie:
3 x AA
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
PC
Länge:
156 mm
Lichtstrom:
138 lm
Reichweite:
146 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.