Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe LED 2755 Z0 HeadsUp Lite™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopflampe LED 2755 Z0 HeadsUp Lite™
Kopflampe LED 2755 Z0 HeadsUp Lite™
Kopflampe LED 2755 Z0 HeadsUp Lite™
Artikel-Nr.:
     4502-07L0182
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     2755 Z0 HEADSUP LITE™
EAN/GTIN:
     0019428122546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Ex-Leuchte
Handlampe
Peli 2755 Z0 HEADSUP LITE™ Kopflampe LED 2755 Z0 HeadsUp Lite™
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
PC
Länge:
57 mm
Lichtstrom:
115 lm
Reichweite:
61 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.