Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegewerkzeug, 10039692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlegewerkzeug, 10039692
Anlegewerkzeug, 10039692
Artikel-Nr.:
     4502-07L118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10039692
EAN/GTIN:
     4099891379933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Demontagewerkzeug
Einsetzwerkzeug
IC-Bestückungswerkzeug
IC-Zieh- und Einsetzwerkzeuge Typ MIC. Zum Einsetzen und Entfernen von ICs ohne Beschädigung der Anschlüsse. Typ: MIC 03, Ausf. f. 7,62 mm Kontaktabstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anlegewerkzeug
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00948 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.