Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegewerkzeug, MIC 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlegewerkzeug, MIC 06
Anlegewerkzeug, MIC 06
Artikel-Nr.:
     4502-07L119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MIC 06
EAN/GTIN:
     4099891379940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Demontagewerkzeug
Einsetzwerkzeug
IC-Bestückungswerkzeug
IC-Zieh- und Einsetzwerkzeuge Typ MIC. Zum Einsetzen und Entfernen von ICs ohne Beschädigung der Anschlüsse. Typ: MIC 06, Ausf. f. 15,24 mm Kontaktabstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anlegewerkzeug
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.