Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 138 mm, 489560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 138 mm, 489560
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 138 mm, 489560
Artikel-Nr.:
     4502-07L1248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     489560
EAN/GTIN:
     4099891374709
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ A-1000 RP. Mit 9,0 mm Messer, Metallgriff mit Magazin für 6 Klingen, bestückt mit 2 Klingen. Typ: A–1000 RP, Arbeitsmesser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cuttermesser mit Abbrechklinge
Griffmaterial:
Aluminium
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
138 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05986 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.