| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-07L1252 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 489644 EAN/GTIN: 4099891374723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ L-500 GP. Mit 18 mm Messer, Metallgriff mit Rädchenarretierung; Länge: 157 mm, Gewicht: 111 g. Typ: L–500 GP, Arbeitsmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Cuttermesser mit Abbrechklinge | Griffmaterial: | Aluminium | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 157 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.12874 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |