Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 150 mm, 489642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 150 mm, 489642
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 150 mm, 489642
Artikel-Nr.:
     4502-07L1256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     489642
EAN/GTIN:
     4099891374747
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ A-300 GR. Mit 9,0 mm Messer, Metallgriff mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus; Länge: 150 mm, Gewicht: 33 g. Typ: A–300 GR, Arbeitsmesser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cuttermesser mit Abbrechklinge
Griffmaterial:
Aluminium
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04871 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.