| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-07L1262 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 480561 EAN/GTIN: 4099891374778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ iA-120 P. Mit 9,0 mm Messer, Kunststoffgriff mit Metallklingenführung und Drucktastenmechnik; Länge: 140 mm, Gewicht: 16,5 g. Typ: iA–120 P, Arbeitsmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Cuttermesser mit Abbrechklinge | Griffmaterial: | Kunststoff | Klingenbreite: | 9 mm | Länge: | 140 mm | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0165 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |