Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskartonöffner, L 195 mm, 489628


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskartonöffner, L 195 mm, 489628
Sicherheitskartonöffner, L 195 mm, 489628
Artikel-Nr.:
     4502-07L132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     489628
EAN/GTIN:
     4099891375058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
Zum Öffnen von Kartons und Folien, sowie zum Herausziehen von Paketklammern. Mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff und Ersatzklinge (Klingenwechsel erfolgt über eine Schraube). Länge: 195 mm, Gewicht: 140 g. Typ: R - 1200, Sicherheitskartonöffner
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitskartonöffner
Griffmaterial:
Kunststoff
Länge:
195 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Kartonöffner, Paket-Blitzöffner, Paketmesser, Paketöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.