Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge, für Sicherheitsmesser, KB 19 mm, L 53 mm, 52.70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trapezklinge, für Sicherheitsmesser, KB 19 mm, L 53 mm, 52.70
Trapezklinge, für Sicherheitsmesser, KB 19 mm, L 53 mm, 52.70
Artikel-Nr.:
     4502-07L1338
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     52.70
EAN/GTIN:
     4002632920820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Trapezklinge
Packung mit 10 Stück, Trapezklinge, Typ Martor ALLFIT 52.70 Ersatz- / Austauschklinge für Martormesser Profi, Secunorm Profi Light, Filius und Griffy. Länge: 53 mm Breite: 19 mm Materialstärke: 0,63 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezklinge
Geeignet für:
Sicherheitsmesser
Klingenbreite:
19 mm
Länge:
53 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trapezklingen martor, trapezklinge, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange, Arbeitsmesserklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.