| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L1506 Herst.-Nr.: 501.00 EAN/GTIN: 4099891375263 |
| | |
|
| | |
| Präzisionsmesser, Martor Grafix 501 Für besonders feines Schneiden von Papier, Folien usw. Griff aus Aluminium, in Bleistiftform, mit schmaler, schräger und austauschbarer Klinge. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grafikmesser | Griffmaterial: | Aluminium | Klingenbreite: | 8.2 mm | Länge: | 145 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02905 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Präzisionsmesser, Skalpellmesser, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser martor, cutter messer, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Skalpell, Grafikmesser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 9,81* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,64* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|