Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafikmesser, KB 8.2 mm, L 140 mm, 810.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikmesser, KB 8.2 mm, L 140 mm, 810.00
Grafikmesser, KB 8.2 mm, L 140 mm, 810.00
Artikel-Nr.:
     4502-07L1512
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     810.00
EAN/GTIN:
     4099891375287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Grafix 501 mit Nadelklinge Mit blauem Aluminiumgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grafikmesser
Griffmaterial:
Aluminium
Klingenbreite:
8.2 mm
Länge:
140 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02957 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser martor, cuttermesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Skalpell, Grafikmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 7,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.