Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhaken für Druckfedern, 195 mm, 13 g, 2-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federhaken für Druckfedern, 195 mm, 13 g, 2-133
Federhaken für Druckfedern, 195 mm, 13 g, 2-133
Artikel-Nr.:
     4502-07L162
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-133
EAN/GTIN:
     4099891379964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
Federhaken Typ Bernstein 2-133. Mit Ring, zum Ein- und Aushängen auch kräftiger Zugfedern. Gesamtlänge: 195 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federhaken
Geeignet für:
Druckfedern
Länge:
195 mm
Material:
Spezialstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haken, Federhaken, Federzughaken, Zugfederhaken, Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 13,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 13,22*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,37*
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 15,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-131
ab € 7,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-132
ab € 7,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-130
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.