Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenbandkassette, 25.4 mm, Band schwarz, Schrift gelb, 7.62 m, MC-1000-595-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenbandkassette, 25.4 mm, Band schwarz, Schrift gelb, 7.62 m, MC-1000-595-
Etikettenbandkassette, 25.4 mm, Band schwarz, Schrift gelb, 7.62 m, MC-1000-595-
Artikel-Nr.:
     4502-07L1733
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-1000-595-YL-BK
EAN/GTIN:
     4099891426330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
1 Kartusche / Karton, Etikettenbandkassette, 25.4 mm, Band schwarz, Schrift gelb, 7.62 m, MC-1000-595-YL-BK
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
schwarz
Breite:
25.4 mm
Geeignet für:
BMP41, BMP51, BMP53
Länge:
7.62 m
Material:
Vinyl
Schriftfarbe:
gelb
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband, Band, Schriftprägeband, Etikettenkassette, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Beschriftungsetikett, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.