| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L2302 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 461800 500 EAN/GTIN: 4029713210472 |
| |
|
| | |
| Biegsame Stahlmaßstäbe Typ 461800 500. Mit 1/1 mm- und 1/2 mm-Teilung. Aus rostfreiem gehärtetem Federbandstahl. Blendfrei. Maßstab 500 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahlmaßstab | Material: | Stahl | Messbereich: | 0,5 m | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.038 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Lineal, Werkzeuge, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,96* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,14* | € 4,37* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,20* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|