Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0190501, Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0190501, Messschieber
0190501, Messschieber
Artikel-Nr.:
     4502-07L2346
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0190501
EAN/GTIN:
     4029713262464
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messschieber Typ Preisser Duo-Fix 0190. Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube und Momentfeststellung für schnelles und leichtes Verstellen; Merkmale: Ablesezeile matt verchromt, Genauigkeit nach DIN 862, tiefergelegte Hauptteilung, 4-fach-Messung, mit Gewindetabelle und Kunstledertasche. Messbereich: 150 mm/6,0 inch, Schnabellänge: 40 mm/1,57 inch, Ablesung: 0,05 mm/1/128 inch, Gewicht: 140 g. Typ: 0190501, Messschieber
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.05 mm
Ausführung:
Messschieber
Material:
Stahl
Messbereich:
150 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18922 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber nonius, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Messschieber, Schiebelehre, Schieblehre, Schublehre, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 5,45*
ab € 21,88*
€ 26,73*
4 Tage
49
€ 5,99*
ab € 21,92*
€ 26,85*
3 Tage
67
€ 4,99*
ab € 22,30*
€ 27,22*
7 Tage
66
€ 5,99*
ab € 21,90*
€ 27,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 33,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.