Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS300, Kombinationswinkel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CS300, Kombinationswinkel 300 mm
CS300, Kombinationswinkel 300 mm
Artikel-Nr.:
     4502-07L2372
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     CS300
EAN/GTIN:
     7314150125258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Abbildung kann abweichen. Kombinationswinkel mit Libelle Typ BAHCO CS. Mit rostfreier Stahlklinge und beidseitig geätzter Teilung in mm und inch, Winkelteil aus Leichtmetallguss und gefrästen Messflächen. Typ: CS300, Kombinationswinkel 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombinationswinkel
Länge:
305 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.39917 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, Anreißnadel, Reißnadel, anreißnadel, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Gradmesser, Winkelmesser, Schreinerwinkel, Tischlerwinkel, Kombinationswinkel, Werkzeuge, Messwerkzeug, Maurerwaagen, Richtwaage, Wasserwaage, Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 15,41*
1 Tag
105
1
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 15,43*
4
€ 6,95*
ab € 11,47*
€ 16,48*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 16,93*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
€ 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.