Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 166
Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 166
Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 166
Artikel-Nr.:
     4502-07L2383
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     710166
EAN/GTIN:
     4099891468248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsätze Typ 0710. Aus Spezialstahl; Gewinde: M2,5. Typ: 0710 166, Messeinsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messeinsatz
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz spitz, flachtaster, helios preisser messeinsatz, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 7,66*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 8,92*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.