Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 181, Kugel 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 181, Kugel 7,0 mm
Messeinsatz für Messuhren 0701, M2,5, 0710 181, Kugel 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-07L2385
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     710181
EAN/GTIN:
     4099891468262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsätze Typ 0710. Aus Spezialstahl; Gewinde: M2,5. Typ: 0710 181, Messeinsatz, Kugel 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messeinsatz
Material:
Stahl
Messbereich:
6 m
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.00329 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz kugel, flachtaster, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,18*
€ 10,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 11,79*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,27*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,54*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.