Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0185501, Ausf. mit Feststellschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0185501, Ausf. mit Feststellschraube
0185501, Ausf. mit Feststellschraube
Artikel-Nr.:
     4502-07L2453
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0185501
EAN/GTIN:
     4029713200428
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Feststellschraube
Messschieber Typ Helios-Preisser 018. In Präzisionsausführung, mit Genauigkeit nach DIN 862, aus nichtrostendem Stahl unter modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Hauptteilung und Nonius sind matt-verchromt. Die Schiene und Messflächen des beweglichen Schiebers sind ganz gehärtet. Die komplette Lehre ist feinst geschliffen, die Messflächen sind geläppt. Der Schieber gleitet satt auf Schiene mit der Hauptteilung. Für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen, sowie Stufenmessung (4-fach-Messung), mit Momentfeststellung oder Feststellschraube; Messbereich: 150 mm, Ablesung: 0,05 mm und 1/128 Zoll, Schnabellänge: 40 mm, Gewicht: ca. 140 g. Typ: 0185501, Ausf. mit Feststellschraube
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.05 mm
Ausführung:
Messschieber
Material:
Stahl
Messbereich:
150 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Messschieber, Schiebelehre, Schieblehre, Schublehre, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,16*
€ 28,37*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 22,97*
€ 28,38*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 28,87*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,50*
€ 29,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.