Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 0701 106, 10 mm, Spritzgussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr 0701 106, 10 mm, Spritzgussgehäuse
Messuhr 0701 106, 10 mm, Spritzgussgehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-07L2476
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     701106
EAN/GTIN:
     4099891468323
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Messuhren Typ Helios-Preisser 0701. Mit Stossschutz; Genauigkeit: nach DIN 878, Messbereich: 10 mm, Skalenwert: 0,01 mm, Zeigerumdrehung: 1, Außenring: 58 mm, Einspannschaft: 8,0 mm. Typ: 0701 106, Spritzgussgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messuhr
Material:
Kunststoff
Messbereich:
10 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.28418 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0710165
ab € 6,83*
Zubehör
Helios-Preisser
0710163
ab € 5,40*
Zubehör
Helios-Preisser
0710187
ab € 7,19*
Zubehör
Helios-Preisser
0710181
ab € 7,18*
Zubehör
Helios-Preisser
0710167
ab € 3,70*
Zubehör
Helios-Preisser
0710166
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.