Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 0701 111, 10 mm, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr 0701 111, 10 mm, Metallgehäuse
Messuhr 0701 111, 10 mm, Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-07L2478
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     701111
EAN/GTIN:
     4099891468330
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messuhren Typ Helios-Preisser 0701. Mit Stossschutz; Genauigkeit: nach DIN 878, Messbereich: 10 mm, Skalenwert: 0,01 mm, Zeigerumdrehung: 1, Außenring: 58 mm, Einspannschaft: 8,0 mm. Typ: 0701 111, Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messuhr
Material:
Metall
Messbereich:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1968 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,19*
€ 53,68*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,69*
€ 53,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 59,66*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,00*
€ 60,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 64,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0710165
ab € 7,18*
Zubehör
Helios-Preisser
0710163
ab € 5,81*
Zubehör
Helios-Preisser
0710187
ab € 7,19*
Zubehör
Helios-Preisser
0710181
ab € 7,19*
Zubehör
Helios-Preisser
0710167
ab € 3,70*
Zubehör
Helios-Preisser
0710166
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.