Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461200, Werkstattlineal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
461200, Werkstattlineal
461200, Werkstattlineal
Artikel-Nr.:
     4502-07L251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     461200 500
EAN/GTIN:
     4099891468392
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Werkstattlineale mit Fase Typ 461200. Aus Stahl, an allen Seiten geschlichtet und poliert Länge: 500 mm, mit mm-Teilung. Typ: Werkstattlineal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lineal
Material:
Stahl
Messbereich:
0,5 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.67146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm metrisch, stahllineal 50 cm, stahllineal, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Lineal, Werkzeuge, Messwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.