Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVID-19 Spuckschutz / Hygienebarriere 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COVID-19 Spuckschutz / Hygienebarriere 1000
COVID-19 Spuckschutz / Hygienebarriere 1000
COVID-19 Spuckschutz / Hygienebarriere 1000
Artikel-Nr.:
     4502-07L2583
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     10001718
EAN/GTIN:
     4099891436438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Spuckschutz/Hygienebarriere 1000, SINOtec Aufsteller aus Kunststoff glasklar Hygienebarriere (Tröpfchenübertragung) B 950 x H 1000 x D 6 mm 434 mm tief, vorn 120 mm gerundete Kanten R 20 + R100 Durchreiche 200 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygienebarriere
Breite:
950 mm
Farbe:
klar
Länge:
1000 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Hygienebarriere, Spuckschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.