Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopspiegel 5912 55, 560/125 mm, 55 mm, 60 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopspiegel 5912 55, 560/125 mm, 55 mm, 60 g
Teleskopspiegel 5912 55, 560/125 mm, 55 mm, 60 g
Artikel-Nr.:
     4502-07L2602
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5912 55
EAN/GTIN:
     5013969051186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskopspiegel Typ C.K 5912. Mit Drehgelenkkopf und Taschenclip. Technische Merkmale (Typ, Länge ausgezogen/eingeschoben, Spiegeldurchmesser, Gewicht): 5912 55, 560/125 mm, 55 mm, 60 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopspiegel
Durchmesser:
55 mm
Länge:
560 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,10*
€ 8,95*
ab € 8,91*
€ 13,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 14,04*
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 15,22*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 11,37*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 7,90*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.