Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5515B, Reparaturspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5515B, Reparaturspiegel
5515B, Reparaturspiegel
Artikel-Nr.:
     4502-07L264
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5515B
EAN/GTIN:
     7314151086978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Kunststoff-Reparaturspiegel Typ BAHCO 5515B. Universell anwendbar; Spiegelgröße: 28 mm Durchmesser. Länge: 225 mm, Gewicht: 15 g. Typ: 5515B, Reparaturspiegel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reparaturspiegel
Durchmesser:
28 mm
Länge:
225 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01864 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,33*
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,47*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
5515M
ab € 14,54*
Zubehör
Bahco
5515T
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.