Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock, Spannweite 73 mm, Backenbreite 50.8 mm, Aluminium-Druckguss, 209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock, Spannweite 73 mm, Backenbreite 50.8 mm, Aluminium-Druckguss, 209
Schraubstock, Spannweite 73 mm, Backenbreite 50.8 mm, Aluminium-Druckguss, 209
Artikel-Nr.:
     4502-07L3262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209
EAN/GTIN:
     4099891430900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Spannmittel
Spannwerkzeug
Schraubstock
Universal-Saugfuß-Schraubstock Typ PanaVise 209 Schraubstock in 3 Ebenen verstellbar. Neigung: 210 ° Drehungen: 360° Material Spannbacken: Kunststoff (bis 177 °C, kurzzeitig bis 204 °C) Spannbacken: 50,8 x 25,4 mm Spannweite: 73 mm Durchmesser Fußplatte: 86,4 mm Höhe: 173 mm Gewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubstock
Backenbreite:
50.8 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Spannweite:
73 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.47949 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.