Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LEDTaschenlampe Multi LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LEDTaschenlampe Multi LED
Multi LEDTaschenlampe Multi LED
Multi LEDTaschenlampe Multi LED
Artikel-Nr.:
     4502-07L3656
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     413282
EAN/GTIN:
     4003189132827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Ladbare Taschenlampe, 413282, AccuLux Diese kompakte und stoßfeste Akku-Taschenlampe der AccuLux-Reihe Modell Multi LED bietet bis zu 12 Stunden LED-Licht der Spitzenklasse. Vier linsenfokussierte weiße LED erzeugen, als Resultat modernster institutsberechneter Linsenoptik, einen sehr hellen, gleichmäßigen Lichtkegel. Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel ist nahezu unbegrenzt, daher kein Lampenwechsel mehr nötig. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Die Multi LED ist bis zu 1000 mal am Netz wiederladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der umweltfreundliche NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Features * Staub- und spritzwassergeschützt * Superhelles, weißes Licht * Schlagfestes Kunststoffgehäuse * Leicht und kompakt * Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku ohne Memory-Effekt * Hohe Lebensdauer der 4 LED-Leuchtmittel * Leuchtdauer (12 Stunden)
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
4,8 V 550 mAh NiMH
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
135 mm
Reichweite:
50 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku led stablampe ip 54, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,72*
€ 55,56*
€ 5,46*
ab € 41,91*
€ 55,57*
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 57,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 65,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,27*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.