Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLux HalogenKompakte Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerLux HalogenKompakte Handleuchte
PowerLux HalogenKompakte Handleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3657
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     422381
EAN/GTIN:
     4003189223815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
PowerLux Halogen-Handleuchte, 422381, AccuLux Die zweiteilige bedienerfreundliche Akku-Halogen-Lampe der AccuLux-Modellreihe PowerLux Halogen besteht aus Lampenkopf und Ladeteil mit integriertem Netzstecker. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Das PowerLux-Ladeteil ist bis zu 1000 mal am Netz wiederladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Als Zubehör kann ein Ladeteil für den Anschluss an den Kfz-Zigarettenanzünder erworben werden. Mit einer 90-minütigen Leuchtdauer und 1000 m Leuchtweite ist die PowerLux Halogen eine der führenden Halogen-Handscheinwerfer ihrer Klasse. Features * Schlagfestes Kunststoffgehäuse * Leicht und kompakt * Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku * Umweltfreundlich * Haftmagnet und Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handleuchte
Batterie:
4,8 V 1200 Ah NiMH
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
175 mm
Reichweite:
1000 m
Schutzart (IP):
IP20
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,32*
€ 59,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,65*
€ 59,37*
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 60,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 62,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.