Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLux LEDKompakte Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerLux LEDKompakte Handleuchte
PowerLux LEDKompakte Handleuchte
PowerLux LEDKompakte Handleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3658
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     422083
EAN/GTIN:
     4003189220838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
PowerLux LED-Handleuchte, 422083, AccuLux Die zweiteilige bedienerfreundliche Akku-Leuchte der AccuLux-Reihe Modell PowerLux LED besteht aus Leuchtenkopf und Ladeteil mit integriertem Netzstecker und ist mit einer Power LED bestückt. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Das PowerLux-Ladeteil ist bis zu 1000 mal am Netz wiederladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Als Zubehör kann ein Ladeteil für den Anschluss an den Kfz-Zigarettenanzünder erworben werden. Mit einer 3-stündigen Leuchtdauer und 1000 m Leuchtweite ist die PowerLux LED eine der führenden LED-Leuchten ihrer Klasse. Features * Schlagfestes Kunststoffgehäuse * Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku * Haftmagnet und Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Handleuchte
Batterie:
4,8 V 1200 mAh NiMH
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
175 mm
Lichtstrom:
200 lm
Reichweite:
1000 m
Schutzart (IP):
IP20
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,46*
€ 69,32*
€ 4,00*
ab € 49,42*
€ 69,40*
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 70,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,29*
€ 71,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.