Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 5 LeuchteArbeitsleuchte SL 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL 5 LeuchteArbeitsleuchte SL 5
SL 5 LeuchteArbeitsleuchte SL 5
Artikel-Nr.:
     4502-07L3679
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456830
EAN/GTIN:
     4003189568305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
acculux led handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
Arbeitsleuchte, 456830, AccuLux Sicherheitsleuchte mit separater Ladestation.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
4 V 3,5 Ah
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lichtstrom:
47 lm
Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,60*
€ 129,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 135,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.