Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STL 1 EXEx-geschützte Kopfleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STL 1 EXEx-geschützte Kopfleuchte
STL 1 EXEx-geschützte Kopfleuchte
STL 1 EXEx-geschützte Kopfleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3695
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     437022
EAN/GTIN:
     4003189370229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
EX-LED-Stirnleuchte , 437022, AccuLux 437022 ist eine Hochleistungs-LED-Stirnleuchte für den Einsatz in Gefahrzonen und sie ist mit drei AAA Alkali-Batterien ausgestattet. Die Leuchte verfügt über zwei Leuchtmodi, ist extrem hell und hat eine lange Leuchtdauer. Features * Nutzung von leistungsstarker CREE LED * Robustes Gehäuse, Schraubbefestigung aus Sicherheitsgründen * Eingebautes Gasventil
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe mit Ex Schutz
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Ja
Lichtstrom:
174 lm
Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,37*
€ 74,57*
€ 4,00*
ab € 57,70*
€ 74,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,19*
€ 75,59*
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 76,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 81,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.