Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux HL 10 EXEx-geschützte Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux HL 10 EXEx-geschützte Handleuchte
AccuLux HL 10 EXEx-geschützte Handleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3696
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     492022
EAN/GTIN:
     4003189920226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
Helmlampe
Explosionsgeschützte Hand- und Helmleuchte, 492022, AccuLux Diese EX-geschützte High-Power LED-Leuchte der AccuLux-Reihe Modell HL 10 EX besteht aus einem sehr stoßfesten und wasserdichten Kunststoffgehäuse (IP 68). Die innovative LED-Taschenlampe mit nur 17 cm Länge und einem Gewicht von nur 167 g liegt an der Spitze vergleichbarer Taschenlampen. Durch die superstarke Power LED mit ca. 7000 Kelvin Farbtemperatur spielt die HL 10 EX mit ihrem hellweißen Licht ihre Stärken aus. Eine Leuchtdauer von ca. 11 Stunden bietet diese High-Power LED-Taschenlampe durch die im Lieferumfang enthaltenen 4 Mignon-Batterien (AA). Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Die HL 10 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Hand- und Helmlampe z.B. bei der Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe mit Ex Schutz
Batterie:
4 x AA
Durchmesser:
41 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
172 mm
Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
IP68
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Helmleuchte, LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), helmlampe led 3aa, handlampe acculux, handlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Acculampe, Acculeuchte, Akkulampe, Akkuleuchte, Akku-Handlampe, Akku-Handleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 45,85*
€ 5,00*
ab € 34,65*
€ 45,86*
€ 3,90*
ab € 35,64*
€ 47,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,26*
€ 50,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
492845
ab € 23,95*
Zubehör
Witte + Sutor
492850
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.