Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL 25 EX Set 12/24VEx-geschützte Knickkopfleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL 25 EX Set 12/24VEx-geschützte Knickkopfleuchte
HL 25 EX Set 12/24VEx-geschützte Knickkopfleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3708
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458581S
EAN/GTIN:
     4003189585814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Ex-Leuchte
Handlampe
EX-Knickkopf-Sicherheitshandleuchte-Set, 458581S, AccuLux Die mikroprozessorgesteuerte, wiederladbare Knickkopf-Handleuchte, Modell HL 25 EX, aus schlagzähem, nicht brennbarem Kunststoff wurde nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Die Leuchte ist mit zwei umschaltbaren Hochleistungs-LED bestückt: eine Power LED mit fokussiertem Lichtstrahl für den Fernbereich und eine 1 Watt Power LED mit breiter Abstrahlung für den Nahbereich. Der eingesetzte umweltfreundliche Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Dieser kann vom Anwender selbst getauscht werden. Aufgrund des 4-stufig verstellbaren Leuchtkopfes ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Durch eine Klammer kann die Leuchte auch an der Schutzkleidung befestigt werden. Die HL 25 EX kann in Dauer- und Blinkfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Der Einsatz als Leuchte mit Notlichtfunktion ist ebenso vorhanden und kann vom Kunden abgeschaltet werden. Eine 1-fach Ladeeinheit 12-24 V ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
3,7 V 4,6 Ah
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
225 mm
Lichtstrom:
170 lm
Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, handleuchte accu lux, handlampe akku, handlampe acculux, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kopflampe, Stirnlampe, Stirnleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,16*
€ 374,85*
Frei Haus
ab € 316,94*
€ 374,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,41*
€ 377,56*
Frei Haus
ab € 319,81*
€ 378,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 388,85*
€ 452,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,91*
€ 500,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,40*
€ 489,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,33*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,26*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 208,99*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 191,04*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,14*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 254,13*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 345,76*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 309,34*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,84*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.