Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL 25 EX Set 12/24V + 230VEx-geschützte Knickkopfleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL 25 EX Set 12/24V + 230VEx-geschützte Knickkopfleuchte
HL 25 EX Set 12/24V + 230VEx-geschützte Knickkopfleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3709
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458591
EAN/GTIN:
     4003189585913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
Kopflampe
EX-Knickkopf-Sicherheitshandleuchte Set, 458591, AccuLux Akku Set mit Ladestation 12-24 V + 230 V.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.24 kg
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
3,7 V 4,6 Ah
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
225 mm
Lichtstrom:
170 lm
Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnlampe, Stirnleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,31*
€ 467,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 399,74*
€ 479,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,57*
€ 570,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,93*
€ 521,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,50*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,85*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 210,19*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 190,73*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,24*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 254,22*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 343,75*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 308,00*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 74,08*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 68,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.