Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL 30 EX POWER Set 12/24VEx-geschützte Knickkopfleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL 30 EX POWER Set 12/24VEx-geschützte Knickkopfleuchte
HL 30 EX POWER Set 12/24VEx-geschützte Knickkopfleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3714
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     459881
EAN/GTIN:
     4003189598814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
EX-Knickkopf-Sicherheitshandleuchte-Set, 459881, AccuLux Die mikroprozessorgesteuerte, wiederladbare Knickkopf-Sicherheitshandleuchte, Modell HL 30 EX POWER mit Digitalanzeige, ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und relevanten EMV-Vorschriften geprüft, hat eine KFZ-Zulassung. Die Leuchte ist mit zwei umschaltbaren Hochleistungs-LEDs bestückt und als Powerlicht schaltbar. Der eingesetzte umweltfreundliche Lithium-Ionen-Akku ohne Memory Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Dieser kann vom Anwender selbst getauscht werden. Aufgrund des 180° Grad schwenkbaren, verstellbaren Leuchtkopfes ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Durch eine Klammer kann die Leuchte auch an der Schutzkleidung befestigt werden. Der Einsatz als Leuchte mit Notlichtfunktion ist ebenso vorhanden und kann vom Kunden abgeschaltet werden. Die Ladeeinheit für 100-230V AC, 12V DC und 24 V DC können von 1- bis 5-fach geliefert werden. Mit einem geringen Gewicht von ca. 580 g liegt die HL 30 EX POWER an der Spitze vergleichbarer Handleuchten. Eine 1-fach Ladeeinheit 12-24 V ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
3,7 V 5 Ah
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
203 mm
Lichtstrom:
160 lm
Reichweite:
250 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ex-leuchte zone 1, ex leuchte, acculux taschenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kopflampe, Stirnlampe, Stirnleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 415,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,12*
€ 415,76*
Frei Haus
ab € 355,92*
€ 419,23*
Lager 4502
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,72*
€ 434,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,65*
€ 488,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,33*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,26*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 208,99*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 191,04*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,14*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 254,13*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 345,76*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 309,34*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,84*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.