Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wafer 1 Leuchtbox (A4+ /FQ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wafer 1 Leuchtbox (A4+ /FQ)
Wafer 1 Leuchtbox (A4+ /FQ)
Wafer 1 Leuchtbox (A4+ /FQ)
Wafer 1 Leuchtbox (A4+ /FQ)
Wafer 1 Leuchtbox (A4+ /FQ)
Artikel-Nr.:
     4502-07L3981
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     WAFER 1 (A4+ /FQ)
EAN/GTIN:
     5022737350406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
LED-Lampe
Leuchtbox, E35040, Daylight A4 Format: Ultrahell, ultraschlank, ultraleicht - die Daylight Wafer Leuchtplatte ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Pausarbeiten auf Papier und Stoff. LED-Leuchtplatte Lightbox mit gleichmäßiger Helligkeit über die gesamte Fläche. Das Licht ist ist dimmbar und lässt sich an verschiedene Papierstärken und Stoffdicken anpassen. Mit praktischer Skalierung (Zoll und Zentimeter) an der Seite. Features * 8 mm dick * Tageslicht-Leuchtmittel für eine getreue Farbwiedergabe * Gleichmäßige Helligkeit duch LED * Vollständig dimmbar mit Speicherfunktion * Beleuchtete Fläche: 23 cm x 32 cm
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
270 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Länge:
360 mm
Lichtstrom:
430 lm
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,14*
€ 61,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 84,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.