Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemme TK 1/65 bis 135 mm, schwarz, für Leuchten RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischklemme TK 1/65 bis 135 mm, schwarz, für Leuchten RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, S
Tischklemme TK 1/65 bis 135 mm, schwarz, für Leuchten RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, S
Artikel-Nr.:
     4502-07L4046
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     190033019
EAN/GTIN:
     4099891441081
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tischklemmen für RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, SNL 319, FGL 118, RLL 122 T, Tevisio, SPOT LED 003. Typ: 190033019, Tischklemme TK 1/65 bis 135 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leuchten
Zubehörart:
Tischklemme
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.76183 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Klemme für Tischleuchte, Tischleuchtenklemme, arbeitsplatzleuchte led waldmann, klemme für tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Tischhalterung, Tischklemme, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten-Zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.