Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemme TK 1/bis 45 mm, schwarz, für Leuchten RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, SNL 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischklemme TK 1/bis 45 mm, schwarz, für Leuchten RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, SNL 3
Tischklemme TK 1/bis 45 mm, schwarz, für Leuchten RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, SNL 3
Artikel-Nr.:
     4502-07L4052
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     190008019
EAN/GTIN:
     4099891441098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme für Tischleuchte
Tischleuchtenklemme
klemme für tischleuchte
Tischklemmen für RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, SNL 319, FGL 118, RLL 122 T, Tevisio, SPOT LED 003. Typ: 190008019, Tischklemme TK 1/bis 45 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leuchten
Zubehörart:
Tischklemme
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.54233 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Tischhalterung, Tischklemme, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten-Zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.