| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L4091 Herst.-Nr.: L-1024985 EAN/GTIN: 4099891440756 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Energiesparlampe TC-HSE (11 W, Sockel E27)|Lieferung ohne Tischfuß, bitte separat bestellen, Mit Tischklemme, parallelem, federbalanciertem Dreifachschwenkarm aus Stahl und Lampenschirm auf Aluminium. Betrieb: 230 V, Armlänge: 1000 mm, Schutzart: IP 20. Lieferumfang: Eine Energiesparlampe TC-HSE 11 W Sockel E27. Tischfuß muss gesondert bestellt werden. Typ: L-1 T100 BL 160 CLA, Arbeitsleuchte, schwarz Weitere Informationen: | | Explosionsgeschützt: | Nein | Gehäusematerial: | Stahl | Lichtstrom: | 530 lm | Schutzart (IP): | IP20 | Wiederaufladbar: | Nein | Ursprungsland: | NO | Gewicht: | 1.9 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, e27 sockel, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung |
| | |
| |