Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzleuchte, L-1024988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzleuchte, L-1024988
Arbeitsplatzleuchte, L-1024988
Arbeitsplatzleuchte, L-1024988
Artikel-Nr.:
     4502-07L4092
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     L-1024988
EAN/GTIN:
     4099891440763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe
Lieferung inkl. Energiesparlampe TC-HSE (11 W, Sockel E27)|Lieferung ohne Tischfuß, bitte separat bestellen, Mit Tischklemme, parallelem, federbalanciertem Dreifachschwenkarm aus Stahl und Lampenschirm auf Aluminium. Betrieb: 230 V, Armlänge: 1000 mm, Schutzart: IP 20. Lieferumfang: Eine Energiesparlampe TC-HSE 11 W Sockel E27. Tischfuß muss gesondert bestellt werden. Typ: L-1 T100 AG 160 CLA, Arbeitsleuchte, grau
Weitere Informationen:
Batterie:
AAA
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Stahl
Lichtstrom:
530 lm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
NO
Gewicht:
1.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, e27 sockel, glamox luxo arbeitsplatzleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.