Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L4121
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     AIL024525 + BRK024757
EAN/GTIN:
     7040670245250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte Typ Luxo Air LED. Selbstbalancierende Arbeitsplatzleuchte, Leuchtenkopf bleibt parallel zur Oberfläche; Gehäuse: Stahlblech, aluminiumgrau, Armlänge: 60 mm, Lichtstrom: 300 lm, Farbtemperatur: 3200 K, Farbwiedergabe: CRI>90, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Optik: asymmetrisch, Lichtquelle: 1 LED 6,0 W, Betriebsspannung: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, Schutzart: IP 20, Umgebungstemperatur: max. 25 °C, Gewicht: 1,32 kg. Typ: AIL024525, Tischleuchte Luxo Air LED
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
320 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlblech
Länge:
575 mm
Lichtstrom:
300 lm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
NO
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.